Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS TE-6300-603 Senzor de temperatură 36 In | AC6XFV 36P617

JOHNSON CONTROLS TE-6300-603 Senzor de temperatură 36 In

În stoc
Articol: AC6XFV Model: TE-6300-603Crucea Ref: 36P617
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
€99.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura
CuloriGri
Diametru1 / 4 "
Înălţime3"
Lungime36 "
Temp. De funcționare Gamă-40 la 150 F
Tip senzor1k ohm nichel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9025198080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Senzor nominal Ohmi la 75F (1k)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS TE-6000-100 Senzor de temperatură 2-1/2 inch lungime | AC6XFP 36P611 TE-6000-100--Senzor De Temperatura2.5 "-€123.35
JOHNSON CONTROLS TE-6001-1 Placă de montare în conductă pentru senzor de temperatură | AC6XFQ 36P612 TE-6001-18"2"Placă de montare a conductei senzorului de temperatură-4"€63.59
JOHNSON CONTROLS TE-6001-2 Senzor de temperatură exterior carcasă aer | AC6XFR 36P613 TE-6001-22"5"Senzor de temperatură Carcasă aer exterior-2"€79.48
JOHNSON CONTROLS TE-6001-3 Kit de montare pentru sonda de temperatură | AC6XFT 36P614 TE-6001-32"2"Set de montare sondă pentru senzor de temperatură-4"€101.14
JOHNSON CONTROLS TE-6001-4 Placă de montare pe perete pentru senzor de temperatură | AC6XFU 36P615 TE-6001-42"2"Senzor de temperatură pentru montare pe perete-3"€61.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-6300-603 Senzor de temperatură 36 In
€99.50 /unitate