Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS TE-6001-2 Senzor de temperatură exterior carcasă aer | AC6XFR 36P613

JOHNSON CONTROLS TE-6001-2 Senzor de temperatură în carcasa aerului exterior

În stoc
Element: AC6XFR Model: TE-6001-2Crucea Ref: 36P613
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
€79.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de temperatură Carcasă aer exterior
CuloriGri
Adâncime2"
Înălţime5"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9025900000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS TE-6000-100 Senzor de temperatură 2-1/2 inch lungime | AC6XFP 36P611 TE-6000-100--Senzor De Temperatura2.5 "-€123.35
JOHNSON CONTROLS TE-6001-1 Placă de montare în conductă pentru senzor de temperatură | AC6XFQ 36P612 TE-6001-18"2"Placă de montare a conductei senzorului de temperatură-4"€63.59
JOHNSON CONTROLS TE-6001-3 Kit de montare pentru sonda de temperatură | AC6XFT 36P614 TE-6001-32"2"Set de montare sondă pentru senzor de temperatură-4"€101.14
JOHNSON CONTROLS TE-6001-4 Placă de montare pe perete pentru senzor de temperatură | AC6XFU 36P615 TE-6001-42"2"Senzor de temperatură pentru montare pe perete-3"€61.30
JOHNSON CONTROLS TE-6300-603 Senzor de temperatură 36 In | AC6XFV 36P617 TE-6300-603-3"Senzor De Temperatura36 "-€99.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-6001-2 Senzor de temperatură în carcasa aerului exterior
€79.48 /unitate