Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Servomotor electric cu robinet cu bilă, proporțional, tensiune 24 V, fără retur cu arc | AF7ENT 20XH96

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Servomotor de robinet electric cu bilă, proporțional, tensiune 24 V, fără retur cu arc

În stoc
Element: AF7ENT Model: VA9104-GGA-3SCrucea Ref: 20XH96
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
€271.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator electric cu supapă cu bilă
ServomotorRetur non-primăvară
Temperatura ambientală. Gamă-4 Deg. până la 140 de grade. F
Durata ciclului60 sec.
Adâncime5 1 / 2 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Evaluarea incinteiNEMA 2
Înălţime2 45 / 64 "
IncludeLegătura supapă montată din fabrică
MontareMontare directă
Tip montareMontare directă
consum de energie2.1 VA
Tip produsActuator electric cu supapă cu bilă
Tip de semnalProporţional
Accident vascular cerebral Deg.93 grade
Cuplul35 inch lbs.
Tipul de actuatorRetur non-primăvară
Foloseste cuSupapă cu bilă JCI VG1000
Voltaj24
Voltaj24V
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8501104020

Detalii produs:

Servomotorul electric de supapă fără arc Johnson Controls VA9104-GGA-3S este utilizat în sistemele HVAC și de automatizare. Este ideal pentru controlul precis al funcționării supapei și reglarea fluxului de aer, apă sau fluid în sistemele de încălzire, răcire și ventilație. Acest actuator oferă o soluție de integrare perfectă cu capabilități de monitorizare de la distanță, sporind confortul, optimizând eficiența energetică și eficientizând funcționarea generală.

Utilizari:

Servomotorul electric de supapă fără arc Johnson Controls VA9104-GGA-3S este ideal pentru poziționarea precisă pe supapele cu bilă în aplicații de aer condiționat, încălzire și ventilație.

Caracteristici:

  • Servomotorul VA9104-GGA-3S Johnson Controls are o carcasă clasificată NEMA 2 pentru protejarea împotriva stropirii ușoare de apă și a picurarii.
  • Dispune de o acționare sincronă pentru un timp de rotație constant, independent de sarcina conectată.
  • Acest actuator de supapă are o durabilitate de până la 100000 de cicluri și este evaluat la 35 dBA pentru zgomot minim, îndeplinind cerințele de zgomot audibil.
  • Are un design de montare directă cu un singur șurub pentru un timp redus de instalare și întreținere.
  • Acest actuator VA9104-GGA-3S oferă o comandă manuală pentru o poziționare manuală ușoară a supapei cu bilă.
  • Este echipat cu un conector de conductă metalic flexibil, simplificând cablarea și instalarea pe teren.
  • Acest actuator de supapă poate fi acționat la temperaturi cuprinse între -4 și 140 de grade F.
  • Este integrat cu o legătură de supapă montată din fabrică, oferind un control eficient și precis al supapei pentru performanțe optime ale sistemului.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

Instalare:

Dispozitivul de acționare electric al supapei fără arc Johnson Controls VA9104-GGA-3S este poziționat și fixat pe flanșa de montare a supapei cu bilă, iar mânerul actuatorului este fixat cu cheie pe actuator. Dacă cerința este să montați bariera termică pe servomotor, montați-o înainte de a instala robinetul cu bilă. Arborele de antrenare care conectează actuatorul la supapa cu bilă este conectat printr-un arbore de antrenare. Arborele de antrenare conectează supapa cu bilă la actuator prin ansamblul barieră termică. Supapa cu bilă este conectată la conducta sistemului pentru a finaliza procesul de instalare. Această supapă are un design cu montare directă care permite instalarea ușoară deasupra supapei cu bilă fără complicații. Servomotorul electric de supapă fără arc Johnson Controls VA9104-GGA-3S are o conexiune electrică în stil terminal cu șurub pentru cablarea cu ușurință a actuatorului.

Întrebări frecvente:

Î. Aceste actuatoare pot fi conectate la sursa electrică?

R. Da, actuatoarele electrice pentru supape fără arc Johnson Controls VA9104-GGA-3S necesită intrare electrică pentru funcționare. Aceste actuatoare au terminale cu șurub M3 și pot fi conectate rapid la fața locului. Acestea necesită un semnal de intrare de 24 VCA și funcționează cu o serie de controlere electrice.

Î. Care este diferența dintre actuatoarele fără retur cu arc și actuatoarele cu retur cu arc?

A. Supapele fără arc în mod ideal necesită presiune pentru a închide sau deschide supapele. De asemenea, în absența presiunii aerului, supapele rămân în poziție înainte ca alimentarea pneumatică să se deconecteze. Supapele de retur cu arc necesită presiune într-o singură direcție și eliberarea presiunii în altă direcție.

Î. Care este diferența dintre actuatoarele cu dublă și simplă acțiune?

A. Servomotoarele cu dublă acțiune folosesc un piston ca element principal pentru a acționa supapa, în timp ce actuatoarele cu acțiune simplă folosesc o combinație de arc/membrană și ieșirea de aer a supapei de control.

Î. Cum funcționează un actuator?

A. Actuatoarele de supape sunt componente ale mașinilor care sunt responsabile pentru controlul și mișcarea anumitor mecanisme sau sisteme, cum ar fi deschiderea unei supape. Când aceste actuatoare primesc un semnal de comandă, acesta răspunde prin deschiderea/închiderea poartei supapei.

Î. Ce fac actuatoarele Johnson Controls într-o supapă?

A. Servomotoarele electrice pentru supape, fără arcuri, VA9104-GGA-3S Johnson Controls controlează deschiderea și închiderea supapelor. Aceste actuatoare pot oferi fie mișcare rotativă, fie liniară și pot funcționa cu o gamă largă de supape, inclusiv supape cu bilă și fluture.

Î. Cum curăț și întrețin acest actuator de supapă VA9104-GGA-3S?

A.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un actuator de supapă?

A.

Î. Care este diferența dintre actuatoarele fără retur cu arc și actuatoarele cu retur cu arc?

A. Actuatoarele cu retur cu arc utilizează arcuri încorporate pentru a asigura o revenire sigură la o poziție implicită în timpul pierderii de putere, făcându-le ideale pentru aplicații critice pentru siguranță. Dispozitivele de acţionare fără retur cu arc nu au acest mecanism cu arc şi se bazează numai pe putere continuă pentru poziţionare. Sunt potrivite pentru scenarii de control precise în care returnarea imediată în siguranță nu este o prioritate.

Variante de produs

ProdusModelPreț
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Actuator electric cu robinet cu bilă, 24 V, semnal plutitor, 35 inch-lbs. Cuplu, de la -4 la 140 de grade. F | AF7ENR 20XH95 VA9104-AGA-3S€188.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Servomotor de robinet electric cu bilă, proporțional, tensiune 24 V, fără retur cu arc
€271.21 /unitate