Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Actuator electric cu robinet cu bilă, 24 V, semnal plutitor, 35 inch-lbs. Cuplu, de la -4 la 140 de grade. F | AF7ENR 20XH95

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Actuator electric cu robinet cu bilă, 24 V, semnal plutitor, 35 inch-lbs. Cuplu, de la -4 la 140 de grade. F

În stoc
Articol: AF7ENR Model: VA9104-AGA-3SCrucea Ref: 20XH95
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
€188.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator electric cu supapă cu bilă
ServomotorRetur non-primăvară
Temperatura ambientală. Gamă-4 Deg. până la 140 de grade. F
Durata ciclului60 sec.
Adâncime5 1 / 2 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Evaluarea incinteiNEMA 2
Înălţime2 45 / 64 "
IncludeLegătura supapă montată din fabrică
MontareMontare directă
Tip montareMontare directă
consum de energie2.1 VA
Tip produsActuator electric cu supapă cu bilă
Tip de semnalplutitor
Accident vascular cerebral Deg.93 grade
Cuplul35 inch lbs.
Tipul de actuatorRetur non-primăvară
Foloseste cuSupapă cu bilă JCI VG1000
Voltaj24
Voltaj24V
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8501104020

Detalii produs:

Servomotorul de supape electrice Johnson Controls VA9104-AGA-3S este ideal pentru sistemele HVAC și procesele industriale pentru poziționarea precisă a supapelor cu bilă. Se montează direct pe valvele din seria VG1000 Johnson Controls pentru modularea eficientă a clapetelor de aer și a jaluzelelor.

Caracteristici:

  • Dispune de un motor sincron pentru timp de rotație constant și independență față de sarcină.
  • Acest actuator are o tensiune de funcționare de 24 VAC și un interval de temperatură ambientală de la -4 la 140 de grade F, cu un timp de ciclu de 60 de secunde.
  • Acest actuator oferă carcasă NEMA 2 pentru siguranță suplimentară împotriva pericolelor electrice.
  • Este integrat cu terminale cu șuruburi pentru conexiuni electrice îmbunătățite și are o tensiune de consum de 2.1VA.
  • Acest actuator are în plus un cablu plenum pentru cablare rapidă și ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin servomotorul de supapă electric Johnson Controls VA9104-AGA-3S?

A.

  • Opriți alimentarea servomotorului pentru siguranță.
  • Verificați în mod regulat dacă există murdărie, resturi sau obstacole.
  • Ștergeți ușor exteriorul cu o cârpă umedă.
  • Aplicați lubrifiant recomandat pe piesele în mișcare.
  • Asigurați-vă conexiunile electrice sigure și curate.
  • Testați funcția de deschidere și închidere a supapei.
  • Verificați acuratețea feedback-ului privind poziția supapei.
  • Examinați carcasa actuatorului pentru deteriorări sau uzură.
  • Curățați sau înlocuiți filtrele după cum este necesar.
  • Programează întreținere profesională.
  • Păstrați o evidență a activităților și problemelor de întreținere.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un actuator de supapă electrică?

A.

  • Compatibilitate cu tipul și dimensiunea supapei.
  • Cuplu sau forță adecvată.
  • Potrivirea semnalului de control și a vitezei de funcționare și a răspunsului dorite.
  • Adaptabilitate la mediul de operare și cerințele de putere.
  • Nevoia de feedback și poziționare precise.
  • Montare corectă și potrivire în spațiu.
  • Ușurința de întreținere și disponibilitatea suportului.

Variante de produs

ProdusModelPreț
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Servomotor electric cu robinet cu bilă, proporțional, tensiune 24 V, fără retur cu arc | AF7ENT 20XH96 VA9104-GGA-3S€271.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Actuator electric cu robinet cu bilă, 24 V, semnal plutitor, 35 inch-lbs. Cuplu, de la -4 la 140 de grade. F
€188.86 /unitate