Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VG1875AF Supapă cu bilă 3 căi din oțel inoxidabil Trim Sweat 1/2 | AD4HUM 41P785

JOHNSON CONTROLS VG1875AF Robinet cu bilă 3 căi sudate din oțel inoxidabil 1/2

În stoc
Element: AD4HUM Model: VG1875AFCrucea Ref: 41P785

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€241.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă de control H VAC
Presiunea de închidere200 psi
Coeficientul de volum2.9
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneSudoare
Adâncime3-25/32 "
Înălţime1.875 "
MaterialGarnitură din oțel inoxidabil
Max. Temperatura apei.284 grade F
Sursa de putereServomotor electric
Presiune sigură a aburului15 cu distanțiere termică
Presiune sigură a apei de lucru580
Tipul supapei3-Way
Lăţime1 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Doar supapă / actuator inclus (numai supapă)

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeTipul supapeiLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG1275AD Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Trim Sweat 1/2 | AD4HRC 41P729 VG1275AD1.21 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€170.76
JOHNSON CONTROLS VG1275AE Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Trim Sweat 1/2 | AD4HRD 41P730 VG1275AE1.91 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€126.00
JOHNSON CONTROLS VG1275AF Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Trim Sweat 1/2 | AD4HRE 41P731 VG1275AF2.91 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€162.52
JOHNSON CONTROLS VG1275AG Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Trim Sweat 1/2 | AD4HRF 41P732 VG1275AG4.71 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€218.33
JOHNSON CONTROLS VG1275AL Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Trim Sweat 1/2 | AD4HRG 41P733 VG1275AL7.41 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€156.73
JOHNSON CONTROLS VG1275AN Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Trim Sweat 1/2 | AD4HRH 41P734 VG1275AN11.71 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€213.09
JOHNSON CONTROLS VG1275BG Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Trim Sweat 3/4 | AD4HRJ 41P735 VG1275BG4.73 / 4 "4-3/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€188.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1875AF Robinet cu bilă 3 căi sudate din oțel inoxidabil 1/2
€241.03 /unitate