Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2028-316SS-6 KEN FORGING, sarcină de lucru de 5,200 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/4-10 | CG8WNZ 19L205

KEN FORGING N2028-316SS-6 Șurub cu ochi, 5,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 3 / 4-10 dimensiune filet

În stoc
Articol: CG8WNZ Model: N2028-316SS-6Crucea Ref: 19L205
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
€131.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 1 / 2 "
Ochi în afara Dia.2 13 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală9.39 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă6"
Umăr Dia.1.12 "până la 1.25"
Lungimea umărului0.25 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2028-316SS-6 Șurub cu ochi, 5,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 3 / 4-10 dimensiune filet
€131.47 /unitate