Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Transformator Hvac Clasa 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Transformator Hvac Clasa 2 120/208 / 240v

În stoc
Articol: AF9EZU Model: Y63T22-0Crucea Ref: 29YJ99
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
€127.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime4.19 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime4.19 "
Hz60
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
MontarePlacă
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA50
Lăţime3.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Conexiune primară (cabluri de 8 ")
    • Conexiune secundară (cabluri de 8 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMontareEvaluare VALăţimePreț
JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Transformator clasa 2, coborâtor, deschis, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01 Y64T15-05.44 "3.25 "Picior922.5 "€235.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Transformator Hvac Clasa 2 120/208 / 240v
€127.56 /unitate