Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Transformator clasa 2, coborâtor, deschis, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Transformator clasa 2, pas în jos, deschis, 92 VA, 24 VCA

În stoc
Element: AF9EZV Model: Y64T15-0Crucea Ref: 29YK01
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
€235.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime5.44 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime3.25 "
Hz60
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
MontarePicior
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA92
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Transformator pas cu pas proiectat pentru aplicații de tensiune de 24 VCA în sistemele HVAC și de refrigerare și întrerupătoare de circuit
    • Transformator deschis monofazat cu o putere nominală de 92 VA, ideal pentru sarcini între 40 și 300 VAC
    • Prezintă design cu bobină divizată pentru o izolare superioară primară și secundară și bobină primară cu mai multe robinete pentru flexibilitate în aplicare, reducând în același timp necesarul de stocare
    • Echipat cu fire de plumb de 8 și 30 de inci, colorate, pentru a evita ambiguitatea și a ajunge la standardizare
    • Transformator montat pe picior pentru montare pe o suprafață orizontală

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMontareEvaluare VALăţimePreț
JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Transformator Hvac Clasa 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99 Y63T22-04.19 "4.19 "Placă503.52 "€127.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Transformator clasa 2, pas în jos, deschis, 92 VA, 24 VCA
€235.79 /unitate