Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 1454-0000 Raportor digital 0 - 360 de grade | AF7LJK 21XK42

JOHNSON 1454-0000 Raportor digital 0 - 360 de grade

În stoc
Articol: AF7LJK Model: 1454-0000Crucea Ref: 21XK42
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
€1,030.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtractor digital
Acuratete+/- 5 min.
Baterie3 Volți (CR-2032)
LamăOţel inoxidabil
Dimensiunea lamei150, 300 mm
AfişaLCD
gradațiiDigital
CapPlastic
Lungime150 mm
MaterialOţel inoxidabil
GamăDe la 0 la 360 de grade
Repetabilitate+/- 5 min.
Mărimea377 x 120 x 50 mm
Grosime35mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.008
Înălțimea navei (cm)13.49
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)3.48
Codul HS9017208060

Detalii produs:

    • Johnson 1454-0000 este un raportor digital de înaltă precizie conceput pentru a măsura cu precizie unghiurile și mitra. Poate măsura unghiuri cuprinse între 0 și 360 de grade și are un interval de temperatură de funcționare de 32 - 104 de grade Fahrenheit.
    • Acest raportor digital Johnson este echipat cu o baterie cu litiu de 3V care poate dura aproximativ 1 an și o carcasă rigidă pentru a proteja echipamentul împotriva deteriorării în timpul transportului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 1454-0000 Raportor digital 0 - 360 de grade
€1,030.07 /unitate