Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD AW-12 Cheie ajustabilă 1-1/2 inch Capacitate 12 inch | AF7RKU 22KX93

JONARD AW-12 Cheie ajustabilă 1-1/2 inch Capacitate 12 inch

În stoc
Articol: AF7RKU Model: AW-12Crucea Ref: 22KX93
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
€54.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaChrome complet polonez
MânerPlastic scufundat
Capacitatea maxilarului1.5 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Lungime totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.93
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204120000

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
JONARD AW-6 Cheie ajustabilă 15/16 inchi Capacitate 6 inci | AB6VJP 22KX94 AW-615 / 16 "6"€34.78
JONARD AW-10 Cheie ajustabilă 1-5/16 inch Capacitate 10 inch | AF7RKT 22KX92 AW-101-5/16 "10 "€34.09
JONARD AW-8 Cheie ajustabilă 1-1/8 inch Capacitate 8 inch | AF7RKV 22KX95 AW-81.125 "8"€39.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD AW-12 Cheie ajustabilă 1-1/2 inch Capacitate 12 inch
€54.85 /unitate