Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD AW-8 Cheie ajustabilă 1-1/8 inch Capacitate 8 inch | AF7RKV 22KX95

JONARD AW-8 Cheie ajustabilă 1-1/8 inch Capacitate 8 inch

În stoc
Articol: AF7RKV Model: AW-8Crucea Ref: 22KX95

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€39.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaChrome complet polonez
MânerPlastic scufundat
Capacitatea maxilarului1.125 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203406000

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
JONARD AW-6 Cheie ajustabilă 15/16 inchi Capacitate 6 inci | AB6VJP 22KX94 AW-615 / 16 "6"€34.78
JONARD AW-10 Cheie ajustabilă 1-5/16 inch Capacitate 10 inch | AF7RKT 22KX92 AW-101-5/16 "10 "€34.09
JONARD AW-12 Cheie ajustabilă 1-1/2 inch Capacitate 12 inch | AF7RKU 22KX93 AW-121.5 "12 "€54.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD AW-8 Cheie ajustabilă 1-1/8 inch Capacitate 8 inch
€39.34 /unitate