Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD CST-1900 Dispozitiv de dezimbrare 3/16 la 1-1/8 inch 5-1/4 in | AE6JPR 5TDA7

JONARD CST-1900 Dispozitiv de dezimbrare 3/16 la 1-1/8 inch 5-1/4 in

În stoc
Articol: AE6JPR Model: CST-1900Crucea Ref: 5TDA7
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
€127.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de decupare a cablurilor
ReglabilManual
Tip cabluCabluri rotunde
Capacitate3/16 to 1-1/8"
funcţiiDoar bandă
Manipulați materialulMetal
Tip mânerMetal
IzolatNu
Lungime totală5.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8203206060
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelArticolReglabilTip cabluLungime totalăTether capabilCapacitatefuncţiiManipulați materialulPreț
Stripper cablu JONARD UST-500 9/6 și 7/11 AWg 5 in | AA2GGE 10G948 TVA-500Instrument universal de decupare a cablurilorManualRG55"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)9/6 și 7/11 AWGBenzi / tăieturiPlastic€28.17
JONARD UST-1596 Stripper cablu 59/6 Awg 4-3/4 in | AA6HNZ 13Z521 TVA-1596Decojitor de cablu coaxialManualRG59 / 74.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)RG 59/6Benzi / tăieturiPlastic€26.02
Stripper cablu JONARD UST-100 9/6 și 7/11 AWg 4-3/4 in | AA6HPA 13Z522 TVA-100Decojitor de cablu coaxialManualRG54.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)9/6 și 7/11 AWGBenzi / tăieturiPlastic€24.96
JONARD UST-150 Dezimbrator 5 in | AB7RMP 23Z417 TVA-150Dispozitiv de decupare a cablurilorManualRG59 / 6 CAT / TP5"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Doar bandăPlastic€27.04
JONARD JIC-4366 Stripper cablu 0.018 sau 0.031 in 5-1/2 in | AC3FCK 2RZU8 JIC-4366Dispozitiv de decofrare a cablului și instrument de inelManualCabluri diverse5.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)0.46 mm sau 0.79 mmStrip / CrimpPlastic€133.60
JONARD CST-1i Dezis cablu 3-1/2 in | AD3MZY 40J738 CST-1iDispozitiv de decupare a cablurilorAutomatCabluri diverse3.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Doar bandăPlastic€54.53
JONARD TSAB-40 Dispozitiv de dezimbrare 40 la 1000um AWg 5 in | AD6VFY 4AVK3 TSAB-40Dispozitiv de decupare a cablurilorManual-5"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Placare AWG de la 40 la 1000umBenzi / tăieturi-€5,836.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD CST-1900 Dispozitiv de dezimbrare 3/16 la 1-1/8 inch 5-1/4 in
€127.62 /unitate