Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD INP-4065 Dispozitiv de dezimbrare 6-1/2 inch lungime neizolat | AH4JLG 34RR02

JONARD INP-4065 Dispozitiv de dezimbrare 6-1/2 inch lungime neizolat

În stoc
Articol: AH4JLG Model: INP-4065Crucea Ref: 34RR02
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
€91.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilNu
Capacitate8-30 AWG
funcţiiDoar bandă
Manipulați materialulCauciuc și plastic
Tip mânerIzolat
IzolatDa
Lungime totală6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitateManipulați materialulTip mânerIzolatLungime totalăPreț
JONARD WS-5 Maner pernă pentru dezis sârmă 10 până la 30 AWG | AH8YQD 39CF21 WS-5Manual10-30 AWGVinilinGrip de pernăNu5"€18.89
JONARD WSA-1024 Dispozitiv de dezis, automat, 24 AWG până la 10 AWG, RG-59/6/RG-6, lungime totală de 8 inchi, prindere cu pernă | CR6BQA 53JE51 WSA-1024------€157.88
JONARD WSA-1430 Dispozitiv de dezis, automat, 30 AWG până la 14 AWG, RG-59/6/RG-6, 5 3/4 inch lungime totală | CR6BQB 53JE53 WSA-1430------€155.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD INP-4065 Dispozitiv de dezimbrare 6-1/2 inch lungime neizolat
€91.83 /unitate