Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD JIC-21257 Clește pentru îmbinare solidă 6-7/8in 1-3/4in fălci | AC3FBY 2RZT2

JONARD JIC-21257 Clește pentru îmbinare solidă 6-7/8in cu falcă de 1-3/4in

În stoc
Element: AC3FBY Model: JIC-21257Crucea Ref: 2RZT2
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
€56.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas lung Telecom
Capacitate / Material de tăiereSârmă de cupru 24-22 AWG
Tăierea muchieiStandard
Manipulați culoareaGalben
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.75 "
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialPicătură de oțel forjat
Max. Deschiderea maxilarului1.125 "
NesparkingNu
Lungime totală6.875 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD JIC-21257 Clește pentru îmbinare solidă 6-7/8in cu falcă de 1-3/4in
€56.06 /unitate