Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD JIC-453 Clește tăiat întins 4-1/2 inch turcoaz | AA2GGC 10G945

JONARD JIC-453 Clește tăiat la nivel 4-1/2 inch turcoaz

În stoc
Articol: AA2GGC Model: JIC-453Crucea Ref: 10G945
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
€32.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClești tăiați semi-întors
TăiatSemi Flush
Capacitate / Material de tăiereFlush Cuts și Tunsuri
Manipulați culoareaTurcoaz
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului5 / 8 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1 / 4 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală4.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD JIC-453 Clește tăiat la nivel 4-1/2 inch turcoaz
€32.63 /unitate