Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD TWAF-1220 Cheie dinamometrică 1/2 inch Drive Steel | AG4UZG 34RR12

JONARD TWAF-1220 Cheie dinamometrică 1/2 inch Drive Steel

În stoc
Articol: AG4UZG Model: TWAF-1220Crucea Ref: 34RR12
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
€88.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorque Cheie
Acuratete+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1 / 2 "
MânerPlastic
Tip capF Conector
MaterialOţel
Lungime totală6.25 "
Incrementări ale scalei primarePresetare
Gama primară a scaleiPresetare
Unghi cu clichet12 grade
RotațieCW / CCW
reglajFabrică
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil la atingerea cuplului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)5.41
Codul HS8203206030

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiPreț
JONARD TWAF-91620 Cheie dinamometrică 9/16 inch Drive Steel | AG4UZF 34RR11 TWAF-916209 / 16 "€81.20
JONARD TWAF-91630 Cheie dinamometrică 6-1/4in. L. Otel | AG4UZL 34RR16 TWAF-916309 / 16 "€83.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD TWAF-1220 Cheie dinamometrică 1/2 inch Drive Steel
€88.39 /unitate