Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD UC-8012 Sertzor cu matriță 9-1/2 inch Lungime Manual | AA2GGA 10G940

JONARD UC-8012 Sertzor cu matriță 9-1/2 inch lungime manuală

În stoc
Element: AA2GGA Model: UC-8012Crucea Ref: 10G940
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
€106.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper universal cu matriță coaxială
ReglabilManual
Capacitate0.068/0.262/0.324/0.360", 1.73/6.65/8.23/9.14 mm
BucățiNu
Tip mânerOţel
Lungime totală9.5 "
Codul matriței de înlocuireUCD-2045

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Benzi (Nu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț
JONARD UC-8039 Sertzor cu matriță 9-1/2 inch lungime Manual | AA2GGB 10G941 UC-80390.151/0.178/0.134/0.139/0.190", 3.84/4.52/3.40/3.53/4.83 mmOţelCrimper universal cu matriță de fibră optică9.5 "€109.67
Crimper universal JONARD UC-8000, lungime de 5 inchi, ergonomic | AH4JLJ 34RR07 UC-8000Numai cadruErgonomiccrimper5"€86.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD UC-8012 Sertzor cu matriță 9-1/2 inch lungime manuală
€106.67 /unitate