Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD VT-1000 LED detector de tensiune fără contact | AH8YQJ 39CF28

JONARD VT-1000 LED detector de tensiune fără contact

În stoc
Articol: AH8YQJ Model: VT-1000Crucea Ref: 39CF28
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
€42.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de tensiune fără contact
Alertă sonorăDa
Baterie Tip(2) AAA alcalin
Gama de curent90 până la 1000 VAC
Diametru5 / 8 "
IndicaţieLED-uri
Lungime6"
Evaluarea siguranțeiCAT IV
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Intervalul de tensiune90 până la 1000 VAC
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lanternă: Nu
    • Comutator On / Off: Da
    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD VT-1000 LED detector de tensiune fără contact
€42.63 /unitate