Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 08215 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 32 inch | CD8CBT

JUSTRITE 08215 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 32 inch

În stoc
Articol: CD8CBT Model: 08215
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
€497.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStingător
Material pentru oprirea flăcăriiAlamă
Dimensiunea dispozitivului de oprire a flăcării6"
MaterialAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • PENTRU 08205

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.LungimeMaterialCuloriPreț
JUSTRITE 11007 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, argintiu | AD2DQT JCN1100700 11007--OţelSilver€38.37
JUSTRITE 11400 Dispozitiv de oprire a flăcării, oțel inoxidabil, argintiu, dimensiune 1-2/5 inch | AD2DQY 3NJY8 114001.575 "-Oţel inoxidabilSilver€94.79
JUSTRITE 11406 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 3-5/8 inch, oțel inoxidabil, argintiu | AD2NWE JCN1140600 114063.622 "-OţelSilver€254.74
JUSTRITE 08217 Dispozitiv de oprire a flăcării | AD2TGX 3TZU5 08217--Alamă-€285.14
JUSTRITE 11098 Dispozitiv de oprire a flăcării pentru halbă și tip I quart | CD8CDC 11098--Oţel-€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 08215 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 32 inch
€497.15 /unitate