Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 11406 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 3-5/8 inch, oțel inoxidabil, argintiu | AD2NWE JCN1140600

JUSTRITE 11406 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 3-5/8 inch, oțel inoxidabil, argintiu

În stoc
Articol: AD2NWE Model: 11406Ref. cruce: JCN1140600
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
€254.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStingător
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
În afara Dia.3.622 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS73269098900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Reduce riscul de flashback. Pentru utilizare cu recipientele de eliminare lichide din polietilenă Justrite. Oţel inoxidabil.

Caracteristici:

  • Pentru utilizare cu recipientele de eliminare lichide din polietilenă Justrite
  • Inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.LungimeMaterialCuloriPreț
JUSTRITE 11007 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, argintiu | AD2DQT JCN1100700 11007--OţelSilver€38.37
JUSTRITE 11400 Dispozitiv de oprire a flăcării, oțel inoxidabil, argintiu, dimensiune 1-2/5 inch | AD2DQY 3NJY8 114001.575 "-Oţel inoxidabilSilver€94.79
JUSTRITE 08217 Dispozitiv de oprire a flăcării | AD2TGX 3TZU5 08217--Alamă-€285.14
JUSTRITE 08215 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 32 inch | CD8CBT 08215--Alamă-€497.15
JUSTRITE 11098 Dispozitiv de oprire a flăcării pentru halbă și tip I quart | CD8CDC 11098--Oţel-€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 11406 Dispozitiv de oprire a flăcării, dimensiune 3-5/8 inch, oțel inoxidabil, argintiu
€254.74 /unitate