Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8315272 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 6 x 1.00 mm strălucitor | AG4BNB 33XR45

OSG 8315272 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6 x 1.00 mm strălucitor

În stoc
Post: AG4BNB Model: 8315272Crucea Ref: 33XR45
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
€312.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaLuminos
Număr listă389
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală62mm
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiOH3
Diametrul tijei.6.00mm
MărimeaM6
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului24mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț
OSG 8315254 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 3x0.50 mm strălucitor | AG4BMV 33XR39 8315254Metric grosier46mm0.50mmOH34.00mmM3Modificarea fundului18mm€248.34
OSG 8315255 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 3x0.50 mm strălucitor | AG4BMW 33XR40 8315255Metric grosier46mm0.50mmOH34.00mmM3În jos18mm€259.94
OSG 8315260 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4x0.70 mm strălucitor | AG4BMX 33XR41 8315260Metric grosier52mm0.70mmOH35.00mmM4Modificarea fundului20mm€274.14
OSG 8315261 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 4x0.70 mm strălucitor | AG4BMY 33XR42 8315261Metric grosier52mm0.70mmOH35.00mmM4În jos20mm€274.14
OSG 8315266 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5x0.80 mm strălucitor | AG4BMZ 33XR43 8315266Metric grosier60mm0.80mmOH35.50mmM5Modificarea fundului22mm€288.44
OSG 8315267 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 5x0.80 mm strălucitor | AG4BNA 33XR44 8315267Metric grosier60mm0.80mmOH35.50mmM5În jos22mm€288.44
OSG 8315273 Inferior robinet cu caneluri spiralate 6 x 1.00 mm Luminos | AG4BNC 33XR46 8315273Metric grosier62mm1.00mmOH36.00mmM6În jos24mm€312.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8315272 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6 x 1.00 mm strălucitor
€312.59 /unitate