Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 09200Y Cutie pentru deșeuri uleioase de blat, 2 galoane, galbenă | AD2NYX JCN09200YL, 9200Y

JUSTRITE 09200Y Cutie de deșeuri uleioase de blat, 2 galoane, galbenă

În stoc
Articol: AD2NYX Model: 09200YRef. cruce: JCN09200YL, 9200Y
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
€191.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie pentru deșeuri uleioase de pe blat
bazăElevat
Capacitate2 gal.
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de transport oscilant
Înălţime9.125 "
Tipul capaculuiÎnchiderea de sine
MaterialOţel
În afara Dia.9.625 "
Cantitatea de paleți60
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de deșeuri uleioase conforme cu OSHA sunt esențiale atunci când utilizați cârpe înmuiate cu solvenți și cârpe de ștergere. Cârpele și cârpele îmbibate cu diluanți, ulei de in, adezivi combustibili și alte lichide inflamabile prezintă un risc grav de incendiu atunci când sunt aruncate în mod necorespunzător. Capacul special conceput nu se deschide mai mult de 60 de grade și rămâne închis atunci când nu este utilizat. Acest lucru izolează conținutul de sursele de foc și limitează oxigenul, eliminând practic riscul de ardere spontană. Toate cutiile au un corp din oțel galvanizat cu un finisaj durabil cu strat de pulbere. Cutiile compacte pentru deșeuri uleioase pentru a fi utilizate pe bancurile de lucru sau blaturile sunt ideale pentru colectarea șervețelelor, tampoanelor de vată sau a periilor mici îmbibate cu solvenți, adezivi sau diluanți. Stilul de blat are o înălțime de numai 9-1/8 inchi (232 mm) și acceptă cu ușurință șervețele mici.

Caracteristici:

  • Ideal pentru colectarea șervețelelor, tampoane de bumbac sau perii mici îmbibate cu solvenți, adezivi sau diluanți
  • Preveniți incendiile cauzate de scântei rătăcite sau ardere spontană
  • Capacul rămâne închis atunci când nu este utilizat
  • Dimensiune mică, acţionată manual, ideală pentru utilizare deasupra bancurilor de lucru şi blaturilor
  • Aprobat de FM Approvals

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
JUSTRITE 09200 Cutie pentru deșeuri uleioase, acţionat manual, 7.57 l, 244 mm dia., 232 mm lungime, roșu | AC3EUD JCN09200RD, 9200 09200Roșu€186.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 09200Y Cutie de deșeuri uleioase de blat, 2 galoane, galbenă
€191.76 /unitate