Cutia de eliminare a deșeurilor Justrite 09300 este concepută pentru a depozita și elimina în siguranță cârpele uleioase și alte deșeuri inflamabile. Ajută la prevenirea arderii spontane și a riscului de incendiu cauzat de deșeurile uleioase aruncate în mod necorespunzător.
Caracteristici:
- Cutia de eliminare a deșeurilor Justrite 09300 este utilizată pentru a preveni incendiile cauzate de scântei rătăcite/combustie spontană, prin aruncarea în siguranță a hainelor și a cârpelor înmuiate în lichide inflamabile.
- Are un corp rotund cu o bază ridicată pentru a permite circulația aerului și dispersia căldurii și pentru a preveni ruginirea prin acumularea de umiditate.
- Această cutie de gunoi de ulei Justrite 09300 are mânere de transport basculante pentru portabilitate și o pedală pentru operare fără mâini.
- Are un capac cu auto-inchidere care se deschide pana la 60 de grade si se inchide ferm pentru a evita aprinderea accidentala si arderea neasteptata.
- Această cutie de deșeuri uleioasă Justrite 09300 are o construcție din oțel pentru durabilitate.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. În ce culori sunt disponibile butoaiele de deșeuri uleioase?
A. Butoaiele de deșeuri uleioase sunt în general în culori roșu, galben și negru.
Î. Cum pot utilizatorii să păstreze în siguranță cârpe uleioase?
A.
- Nu lăsați cârpe de curățat într-o grămadă.
- La sfârșitul zilei, scoate cârpele afară să se usuce. Suspendați cârpele de o frânghie sau întindeți-le pe pământ.
- Puneți cârpe uscate într-un recipient metalic. Asigurați-vă că capacul este sigilat.
- Păstrați aceste recipiente într-un loc răcoros/uscat.
Î. Aceste deșeuri uleioase sunt rezistente la coroziune?
R. Da, cutia de deșeuri uleioase Justrite 09300 are un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Î. Ce măsuri de precauție ar trebui luate în timp ce utilizați cutia de deșeuri uleioase Justrite 09300?
A. Când acţionaţi pedala de picior, asiguraţi-vă că aceasta este cuplată corect şi se eliberează fără probleme. Este important să poziționați recipientul pe o suprafață stabilă pentru a preveni răsturnarea sau instabilitatea în timpul utilizării. De asemenea, asigurați-vă că păstrați zona din jurul cutiei libere pentru a evita pericolele de împiedicare.