Cutia de deșeuri uleioase Justrite 09700 este un container acționat cu piciorul conceput pentru a conține cârpe uleioase, țesături murdare/înmuiate și alte materiale potențial inflamabile.
Caracteristici:
- Cutia de deșeuri uleioase Justrite 09700 are un capac cu picior și cu închidere automată care izolează conținutul de sursele de foc și limitează aportul de oxigen, eliminând riscul arderii spontane.
- Această cutie de deșeuri uleioase Justrite de 21 de galoane are etichete de avertizare cu instrucțiuni de siguranță și ilustrații pentru a evita comunicarea greșită.
- Are o construcție rotundă cu o bază ridicată pentru a permite circulația aerului pentru dispersia căldurii și pentru a preveni ruginirea prin acumularea de umiditate.
- Acest depozit de deșeuri aprobat de FM are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Această cutie de deșeuri uleioase JUSTRITE 09700 este acționată cu piciorul sau manual?
A. Dispune de un capac cu auto-inchidere actionat cu piciorul care se deschide pana la 60 de grade si se inchide automat dupa operatie.
Î. Ce caracteristici de siguranță ar trebui să caut într-o cutie de deșeuri uleioase?
A. Când selectați o cutie de gunoi uleioase, asigurați-vă că respectă standardele și reglementările de siguranță. Căutați caracteristici cum ar fi un capac cu autoînchidere, dispozitive de oprire a flăcării și o construcție cu împământare pentru a preveni scânteile și a reduce riscul de incendiu.
Î. Care este capacitatea de deschidere a capacului cutiei de deșeuri uleioase Justrite 09700?
A. Capacul acestor deșeuri uleioase poate permite deschiderea până la 60 de grade.
Î. Este necesar să măcinați un recipient uleios?
R. Da, împământarea unei cutii de deșeuri uleioase este crucială pentru siguranță. Împământarea ajută la disiparea sarcinilor statice care se pot acumula la transferul sau eliminarea materialelor inflamabile. O construcție cu împământare minimizează riscul de scântei sau descărcări electrice care ar putea aprinde conținutul cutiei.