JUSTRITE 09100 Cutie pentru deșeuri uleioase, acționată cu piciorul, 23 L, 302 mm dia., 403 mm lungime, roșu | AB9BNH JCN09100RD, 9100

JUSTRITE 09100 Cutie pentru deșeuri uleioase, acționată cu piciorul, 23 l, 302 mm diametru, 403 mm lungime, roșu

În stoc
Articol: AB9BNH Model: 09100Ref. cruce: JCN09100RD, 9100

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€181.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de deșeuri uleioase
bazăElevat
Capacitate6 gal.
CuloriRoșu
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de transport oscilant
Înălţime15.875 "
Tipul capaculuiÎnchiderea de sine
MaterialOţel
În afara Dia.11.875 "
Cantitatea de paleți36
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia de reziduuri uleioase Justrite 09100 este ideala pentru a contine haine si carpe imbibate cu solventi, ulei de in, diluanti, adezivi combustibili si lichide inflamabile. Este ideal pentru evitarea riscurilor grave de incendiu.

Caracteristici:

  • Capacul său se deschide până la 60 de grade și rămâne închis atunci când nu este utilizat, protejând conținutul de arderea spontană sau scânteile rătăcite. De asemenea, limitează oxigenul pentru a minimiza riscul de ardere spontană.
  • Această cutie are o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rigiditate structurală și rezistență chimică.
  • Are o bază ridicată care permite circulația aerului în jurul recipientului pentru a dispersa căldura și pentru a reduce acumularea de rugină și umiditate.
  • Această cutie de reziduuri uleioase este echipată cu o pedală acționată cu piciorul, tip treaptă, care oferă deschidere fără mâini.
  • Are un maner de transport care permite miscarea cu usurinta a cutiei.
  • Vine cu o etichetă de siguranță trilingvă pentru a reduce comunicarea greșită.

Standarde și aprobări:

  • OSHA
  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV

Întrebări frecvente:

Î. Cum se montează cutia de deșeuri uleioase Justrite 09100?

A. Este montat pe podea pentru utilizare în siguranță.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 09300 Cutie pentru deșeuri uleioase, acționată cu piciorul, 38L, 354 mm dia., 464 mm lungime, roșu | AC8HHP JCN09300RD, 9300 0930010 gal.18.25 "13.938 "€206.43
JUSTRITE 09500 Cutie pentru deșeuri uleioase, acționată cu piciorul, roșu, 53L, 408 mm dia., 514 mm lungime, roșu | AC8JAW JCN09500RD, 9500 0950014 gal.20.25 "16.063 "€258.87
JUSTRITE 09700 Cutie pentru deșeuri uleioase, acționată cu piciorul, 21 galoane, 467 mm diametru, 595 mm lungime, roșu | AE3BDC JCN09700RD, 9700 0970021 gal.23.438 "18.375 "€387.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 09100 Cutie pentru deșeuri uleioase, acționată cu piciorul, 23 l, 302 mm diametru, 403 mm lungime, roșu
€181.56 /unitate