Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 10108 Dozator cu piston, 1 litru, oțel galvanizat, roșu | AD2NYH JUT10108RD

JUSTRITE 10108 Cutie de distribuire cu piston, 1 litru, oțel galvanizat, roșu

În stoc
Element: AD2NYH Model: 10108Ref. cruce: JUT10108RD

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€147.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston Can
Capacitate1 qt
CuloriRoșu
Dasher5"
Material de asamblare DasherAlamă
finalizareaPudră acoperită
Înălţime5.625 "
MaterialOţel
În afara Dia.7.25 "
Cantitatea de paleți240
Material pistonBrass, Ryton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Doza cu piston Justrite 10108 este ideală pentru depozitarea, transportul și distribuirea lichidelor/solvenților inflamabili în siguranță pentru curățarea pieselor mașinii, cu scurgeri minime.

Caracteristici:

  • Doza cu piston Justrite 10108 are un piston din alamă și Ryton rezistent chimic pentru a preveni fisurarea la stres ridicat.
  • Corpul cutiei este realizat din oțel galvanizat cu finisaj vopsit cu pulbere pentru o viață prelungită.
  • Are un mecanism cu piston conceput pentru a distribui o cantitate mică de lichid pe o placă perforată pentru umezirea cârpelor curate. Acesta drenează lichidul rămas înapoi în rezervor, reducând astfel scurgerile și risipa.
  • Această unitate vine cu un dispozitiv de oprire a flăcării pentru a preveni aprinderea lichidelor din interiorul cutiei și pentru a împiedica răspândirea flăcărilor.
  • Janta superioară acționează ca un protector de margini turnat pentru a asigura o umezire lină și fără probleme.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • FM
  • OSHA
  • TUV

Întrebări frecvente:

Î. Ce lichide și solvenți sunt considerați a fi inflamabili?

A. Un lichid cu un punct de aprindere sub 100 de grade Fahrenheit este considerat inflamabil.

Î. Cum pot distribui corect lichidele folosind doza cu piston Justrite 10108?

A.

  • Asigurați-vă că cutia este plasată în siguranță pe o suprafață stabilă.
  • Deschideți capacul cu auto-închidere al cutiei.
  • Apăsați mecanismul pistonului apăsând-l în jos.
  • Eliberați pistonul treptat pentru a controla debitul lichidului.
  • Dirijați lichidul în recipientul sau echipamentul dorit.
  • Închideți bine capacul cu autoînchidere după distribuire.

Î. Poate fi folosit pistonul Justrite 10108 în medii periculoase sau inflamabile?

R. Da, pistonul Justrite 10108 poate încorpora caracteristici de siguranță, inclusiv un dispozitiv de oprire a flăcării, pentru a reduce eficient riscul de aprindere a lichidelor și vaporilor inflamabili.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeMaterialÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 10308 Dozator cu piston, 1 galon, oțel galvanizat, roșu | AE3BFH JUT10308RD 103081 gal.10.5 "Oţel7.25 "€153.86
JUSTRITE 10008 Dozator cu piston, 1 halbă, oțel galvanizat, roșu | AE7VFV JUT10008RD 100081 pt5.25 "Oţel4.875 "€128.59
JUSTRITE 14018 Dozator cu piston, 1 litru, polietilenă, roșu | AE7VPU JUT14018Z0, 14018Z 140181 qt8.25 "polietilenă5.5 "€188.38
JUSTRITE 10208 Cutie de distribuire cu piston, 1/2 galon, oțel galvanizat, roșu | AE7WFD JUT10208RD 102082 qt7.875 "Oţel7.25 "€140.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 10108 Cutie de distribuire cu piston, 1 litru, oțel galvanizat, roșu
€147.54 /unitate