Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12762 Recipient de siguranță pentru coroziv/acid, 2 galoane, alb, polietilenă | AB4LFN JCN12762WH

JUSTRITE 12762 Recipient de siguranță pentru coroziv/acid, 2 galon, alb, polietilenă

În stoc
Articol: AB4LFN Model: 12762Ref. cruce: JCN12762WH
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
€462.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan de eliminare a siguranței
Capacitate2 gal.
CuloriAlb
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării3.65 "
Material de montajOţel inoxidabil
Înălţime14.75 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.12 "
Se toarnă dimensiunea găurii3.65 "
Folosit pentruCorozivi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS39233090900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Polietilena translucidă de înaltă densitate rezistă la acizi și substanțe caustice. Dimensiunile de 2 și 5 galoane (7.5 și 19 L) au o poziție fixă ​​pe mâner, ceea ce permite capacului să rămână deschis pentru umplere ușoară. Capacul de închidere cu arc asigură o etanșare etanșă. Duza fără opritor de flacără permite turnarea rapidă a substanțelor corozive neinflamabile. Recipientele ovale au mâner de declanșare pentru turnarea cu o singură mână și profită la maximum de capacitatea de depozitare.

Caracteristici:

  • Rezistă la acizi și substanțe caustice
  • Permite turnarea rapidă și umplerea ușoară
  • Capac închis cu arc

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 12765 Recipient de eliminare, 5 galoane, alb, polietilenă | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "€404.64
JUSTRITE 12161 Recipient de siguranță pentru coroziv/acid, 1 galon, alb, polietilenă | AC8KAM JCN12161WH 121611 gal.12.75 "7.625 "-€202.15
JUSTRITE 12260 Recipient de siguranță pentru coroziv/acid, 2-1/2 galoane, alb | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€328.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12762 Recipient de siguranță pentru coroziv/acid, 2 galon, alb, polietilenă
€462.72 /unitate