JUSTRITE 12765 Recipient de eliminare, 5 galoane, alb, polietilenă | AA8UPQ JCN12765WH

JUSTRITE 12765 Recipient de eliminare, 5 galoane, alb, polietilenă

În stoc
Articol: AA8UPQ Model: 12765Ref. cruce: JCN12765WH

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€404.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan de eliminare a siguranței
Capacitate5 gal.
CuloriAlb
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării3.65 "
Material de montajOţel inoxidabil
Înălţime20 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.12 "
Cantitatea de paleți24
Se toarnă dimensiunea găurii3.65 "
Folosit pentruCorozivi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Polietilena translucidă de înaltă densitate rezistă la acizi și substanțe caustice. Dimensiunile de 2 și 5 galoane (7.5 și 19 L) au o poziție fixă ​​pe mâner, ceea ce permite capacului să rămână deschis pentru umplere ușoară. Capacul de închidere cu arc asigură o etanșare etanșă. Duza fără opritor de flacără permite turnarea rapidă a substanțelor corozive neinflamabile. Recipientele ovale au mâner de declanșare pentru turnarea cu o singură mână și profită la maximum de capacitatea de depozitare.

Caracteristici:

  • Rezistă la acizi și substanțe caustice
  • Permite turnarea rapidă și umplerea ușoară
  • Capac închis cu arc

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 12762 Recipient de siguranță pentru coroziv/acid, 2 galoane, alb, polietilenă | AB4LFN JCN12762WH 127622 gal.14.75 "-12 "€462.72
JUSTRITE 12161 Recipient de siguranță pentru coroziv/acid, 1 galon, alb, polietilenă | AC8KAM JCN12161WH 121611 gal.12.75 "7.625 "-€202.15
JUSTRITE 12260 Recipient de siguranță pentru coroziv/acid, 2-1/2 galoane, alb | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€328.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12765 Recipient de eliminare, 5 galoane, alb, polietilenă
€404.64 /unitate