Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 6N-0808-2 Nutsetter 1/4 Dr 1/4 x 2 In | AE7AMY 5WGE5

APEX-TOOLS 6N-0808-2 Nutsetter 1/4 Dr 1/4 x 2 in

În stoc
Element: AE7AMY Model: 6N-0808-2Crucea Ref: 5WGE5
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
€40.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNutsetter
Dimensiunea unității1 / 4 "
FuncţieAplicație de fixare industrială, frecvență de utilizare ridicată
Lungime2"
MaterialOţel
Număr de bucați1
Tipul de reținereMagnetic
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiFuncţieArticolLungimeDimensiunea coziiPreț
APEX-TOOLS M6N-0808-4 Nutsetter 1/4 Hex 1/4 4 inch Lungime | AE6PAT 5UFG3 M6N-0808-41/4 "Hex-Nutsetter4"1 / 4 "€59.25
APEX-TOOLS M6N-0808-6 Nutsetter 1/4 Hex 1/4 6 Inch Lungime | AE6PAU 5UFG4 M6N-0808-61/4 "Hex-Nutsetter6"1 / 4 "€68.40
APEX-TOOLS MDA-08 Nutsetter 1/4 Hex 1/4 1.75 inch Lungime | AE6PAY 5UFG8 MDA-081/4 "HexPentru șuruburi pentru tablăNutsetter magnetic1.75 "1 / 4 "€27.91
APEX-TOOLS MDB-08 Nutsetter 1/4 Hex 1/4 2.56 inch Lungime | AE6PBB 5UFH1 MDB-081/4 "HexPentru șuruburi pentru tablăNutsetter2.56 "1 / 4 "€32.67
APEX-TOOLS 6N-0810-2 Nutsetter 1/4 Dr 5/16 x 2 In | AE7AMZ 5WGE6 6N-0810-21 / 4 "Aplicație de fixare industrială, frecvență de utilizare ridicatăNutsetter2"5 / 16 "€44.60
APEX-TOOLS M6N-0814-2 Piuliță hexagonală 7/16 | CN8MDJ 33N845 M6N-0814-2--Nutsetter--€71.60
APEX-TOOLS M6N-0808-2 Piuliță hexagonală, dimensiune 1/4 inch | CN8MDK 33N798 M6N-0808-2--Nutsetter--€54.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 6N-0808-2 Nutsetter 1/4 Dr 1/4 x 2 in
€40.50 /unitate