Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12908 Carboy, Hdpe, 5L, Capac 83 mm | CD8DNR

JUSTRITE 12908 Carboy, HDPE, 5L, 83 mm Cap

În stoc
Articol: CD8DNR Model: 12908
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
€204.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Dimensiunea capacului83mm
Capacitate1.3 gal.
Înălţime16.3 "
Lungime8.7 "
MaterialHDPE
Lăţime5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare. Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă. Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane. Construite din materiale de clasă USP VI, FDA Fabricate din rășină de polietilenă de înaltă densitate clasa VI, FDA de înaltă durată, aceste damioane oferă o rezistență chimică excelentă și sunt ideale pentru diferiți solvenți, soluții tampon, reactivi, pulberi și solide. Designul ergonomic are mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Disponibil în dimensiuni de 83 mm și 120 mm, capacul inclus din polipropilenă cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Carboy-urile sunt compatibile cu capace și adaptoare interschimbabile. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru o flexibilitate maximă a conexiunii.

Caracteristici:

  • Compatibilitate chimică excelentă pentru depozitarea și distribuirea solvenților, tampoanelor, reactivilor și pulberilor
  • Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
  • Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
  • Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane
  • Construit din USP Clasa VI, materiale de calitate FDA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea capaculuiCapacitateMărimeaPreț
JUSTRITE 12836 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12839 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€493.62
JUSTRITE 12840 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 6 porturi | CD8DKV 12840---€497.53
JUSTRITE 12841 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, 6 porturi | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 7 porturi | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12908 Carboy, HDPE, 5L, 83 mm Cap
€204.26 /unitate