Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12938 Carboy, Polipropilenă, 5L, Capac 83 mm | CD8DPZ

JUSTRITE 12938 Carboy, Polipropilenă, 5L, 83 mm Cap

În stoc
Articol: CD8DPZ Model: 12938
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
€177.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Dimensiunea capacului83mm
Capacitate1.3 gal.
Înălţime16.3 "
Lungime12 "
MaterialPolipropilenă
Lăţime5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Aceste damioane din polipropilenă (PP) au mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Tipul și volumul materialului sunt imprimate pe exteriorul domianului împreună cu semne de gradare metrice mari, ușor de citit, care sunt certificate cu o precizie de -5%. Disponibil în dimensiuni de 83 mm sau 120 mm, capacul inclus din PP cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă și rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Construite din USP Clasa VI, rășină PP de calitate FDA, damianele translucide oferă o bună compatibilitate chimică atunci când sunt utilizate cu diverși reactivi, tampon și pulberi. Proiectate cu filete interne și un opritor dur pentru a preveni strângerea excesivă și deteriorarea etanșării, ștuțurile din polipropilenă rezistente la scurgeri sunt dotate cu bare de furtun de 5/8 și 3/4 inci și un conic Luer intern standard pentru a se potrivi cu un adaptor cu barb tată. Pârghia mare controlează două debite, unul pentru debit continuu, blocat și celălalt pentru un flux manual mai rapid. Carboy-urile sunt compatibile cu adaptoarele interschimbabile și fitingurile cu robinet. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru o flexibilitate superioară a conexiunii, și roți suplimentare și ghimpe versatile pentru opțiuni alternative de conectare a furtunului inferior. Ciclu de autoclavă recomandat: 15 PSI și 250 °F (121 °C) timp de 20 de minute. Notă: Lungimea include ștuțul.

Caracteristici:

  • Construcția din polipropilenă permite o sterilizare adecvată între utilizări
  • Fabricat din materiale autoclavabile USP Clasa VI, FDA
  • Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
  • Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
  • Rotul etanș include o pârghie ușor de prins care controlează două debite

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMărimeaDimensiunea capaculuiPreț
JUSTRITE 12928 Carboy, polipropilenă, 2.5 L, capac 83 mm | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€130.23
JUSTRITE 12929 Carboy, Polipropilenă, 5L, Capac 83 mm | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€139.09
JUSTRITE 12930 Carboy, Polipropilenă, 10L, Capac 83 mm | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm€182.83
JUSTRITE 12931 Carboy, Polipropilenă, 20L, Capac 83 mm | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€246.57
JUSTRITE 12932 Carboy, Polipropilenă, 20L, Capac 120 mm | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polipropilenă, 40L, Capac 120 mm | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€436.29
JUSTRITE 12934 Carboy, Polipropilenă, 75L, Capac 120 mm | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€1,020.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12938 Carboy, Polipropilenă, 5L, 83 mm Cap
€177.41 /unitate