Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Jachetă încălzită JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT, spălătorie de ochi cu alimentare gravitațională, dop, 16 galoane | CH6GCQ

JUSTRITE Jachetă încălzită 16GFEW-BLKT-HT, spălătorie de ochi cu alimentare gravitațională, dop, 16 galoane

În stoc
Articol: CH6GCQ Model: 16GFEW-BLKT-HT
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
€4,555.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă de protecție
Activează ByTrageți mânerul
Capacitate10 gal.
CuloriGri
Clasificarea echipamentelor electriceScop general
Adâncimea exterioară5"
Înălțimea exterioară21 "
Lățimea exterioară26 "
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență50/60 Hz
Sarcina de incalzire60W
Tip de încălzireBandă de urmărire încălzită și pre-izolata
MaterialPoliester
Fază1
Voltaj120V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5

Detalii produs:

This heated, insulated jacket is the perfect accessory to maintain ANSI compliant tepid water in operating temperatures up to -31?F (-35? C). Quickly fits over Hughes model 16GFEW, 16-gallon eye wash station. Trace tape heated design with 120V, 60/50Hz electrical requirement includes 10 ft power cord with UL listed, CSA certified GFCI plug. The jacket can be used in cold or warm climates, and it's simple to put on or take off the eye wash station. Eyewash sold separately.

Caracteristici:

  • Termostatul aprobat UL controlează temperatura și oferă protecție împotriva supraîncălzirii
  • Protejat la îngheț până la -30 °F (-34 °C), temperatura menținută este de 68 °C - 77?F (20? - 25?C)
  • Jacheta izolată ajută la menținerea apei calde în climatele calde
  • Quickly installed on the eyewash, using hook and loop fasteners and drawstrings
  • Eyewash easily activated by pulling on the black activation arm down to the open position

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
Jachetă încălzită JUSTRITE 10GFEW-BLKT, spălare pentru ochi, alimentată prin gravitate, 10 galoane | CH6GBY 10GFEW-BLKT10 gal.€660.77
RFQ
JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT Jachetă încălzită, spălătorie de ochi, alimentată prin gravitație, dop, 10 galoane | CH6GBZ 10GFEW-BLKT-HT10 gal.€2,214.83
Jachetă încălzită JUSTRITE 16GFEW-BLKT, spălătorie de ochi cu alimentare gravitațională, 16 galoane | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L€754.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE Jachetă încălzită 16GFEW-BLKT-HT, spălătorie de ochi cu alimentare gravitațională, dop, 16 galoane
€4,555.32 /unitate