Jachetă încălzită JUSTRITE 10GFEW-BLKT, spălare pentru ochi, alimentată prin gravitate, 10 galoane | CH6GBY

JUSTRITE Jachetă încălzită 10GFEW-BLKT, spălare pentru ochi, alimentată prin gravitate, 10 galoane

Articol: CH6GBY Model: 10GFEW-BLKT
€799.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă de protecție
Activează ByTrageți mânerul
Capacitate10 gal.
CuloriGri
Adâncimea exterioară3"
Înălțimea exterioară29 "
Lățimea exterioară19 "
finalizareaAcoperit din PVC
MaterialPoliester

Detalii produs:

An insulated jacket is the perfect accessory to help maintain a tepid temperature within the Hughes model 10GFEW OptiWash? 10-gallon eye wash station. The jacket is best suited for locations where extreme heat or sun exposure could cause water to overheat, but also helps delay freezing in cold temperatures. Simple design makes it easy to put on or take off an existing Hughes model 10GFEW 10-gallon eye wash station. Eyewash sold separately.

Caracteristici:

  • Insulated jacket offers both frost and heat protection of the 10-gallon OptiWash?
  • Jachetele se instalează cu ușurință pe spălatorul de ochi alimentat prin gravitație, folosind elemente de fixare cu cârlig și șnururi
  • Spălarea ochilor se activează cu ușurință trăgând brațul de activare portocaliu în poziția deschisă
  • Ajută la menținerea apei calde în zonele cu climă caldă
  • Oferă protecție împotriva înghețului în climă rece pentru perioade limitate

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT Jachetă încălzită, spălătorie de ochi, alimentată prin gravitație, dop, 10 galoane | CH6GBZ 10GFEW-BLKT-HT10 gal.€2,214.83
Jachetă încălzită JUSTRITE 16GFEW-BLKT, spălătorie de ochi cu alimentare gravitațională, 16 galoane | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L€754.24
RFQ
Jachetă încălzită JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT, spălătorie de ochi cu alimentare gravitațională, dop, 16 galoane | CH6GCQ 16GFEW-BLKT-HT10 gal.€4,555.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE Jachetă încălzită 10GFEW-BLKT, spălare pentru ochi, alimentată prin gravitate, 10 galoane
€799.53 /unitate