Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BEMM-160-3X Freză cu bile, 2 caneluri, 16 mm diametru de frezare, 35 mm lungime de tăiere, 92 mm lungime totală | CT3CUW 60NR88

MICRO 100 Freză cu bile BEMM-160-3X, 2 caneluri, diametru de frezare 16 mm, lungime de tăiere 35 mm, lungime totală 92 mm

În stoc
Articol: CT3CUW Model: BEMM-160-3XCrucea Ref: 60NR88

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€325.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMill Ball Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2349
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MICRO 100 MMBM-010-12X Freză cu bile, 2 caneluri, 1 mm diametru de frezare, 1 mm lungime de tăiere, 57 mm lungime totală | CT3CQM 60NR07 MMBM-010-12X€110.49
MICRO 100 BMRM-018-2X Freză cu bile, 2 caneluri, 1.8 mm diametru de frezare, 5.3 mm lungime de tăiere, 50 mm lungime totală | CT3CQP 60NR97 BMRM-018-2X€65.55
MICRO 100 BEM-171-02X Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 11/64 inchi, lungime totală de 2 inchi | CT3CUV 60NR78 BEM-171-02X€71.85
MICRO 100 BEMM-180-2X Freză cu bile, 2 caneluri, 18 mm diametru de frezare, 45 mm lungime de tăiere, 92 mm lungime totală | CT3CUY 60NR89 BEMM-180-2X€430.92
MICRO 100 BLRM-200-2X Freză cu bile, 2 caneluri, 20 mm diametru de frezare, 38 mm lungime de tăiere, 150 mm lungime totală | CT3CUZ 60NR94 BLRM-200-2X€746.15
MICRO 100 BELM-250-2X Freză cu bile, 2 caneluri, 25 mm diametru de frezare, 75 mm lungime de tăiere, 150 mm lungime totală | CT3CVB 60NR76 BELM-250-2X€904.60
MICRO 100 BEM-437-02X Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare de 27/64 inchi, lungime totală de 2.5 inchi | CT3CVC 60NR83 BEM-437-02X€189.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Freză cu bile BEMM-160-3X, 2 caneluri, diametru de frezare 16 mm, lungime de tăiere 35 mm, lungime totală 92 mm
€325.74 /unitate