JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT Jachetă încălzită, spălătorie de ochi, alimentată prin gravitație, dop, 10 galoane | CH6GBZ

JUSTRITE Jachetă încălzită 10GFEW-BLKT-HT, spălătorie pentru ochi, alimentată prin gravitație, dop, 10 galoane

În stoc
Articol: CH6GBZ Model: 10GFEW-BLKT-HT

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,214.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă de protecție
Activează ByTrageți mânerul
Capacitate10 gal.
CuloriGri
Clasificarea echipamentelor electriceScop general
Adâncimea exterioară3"
Înălțimea exterioară29 "
Lățimea exterioară19 "
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență50/60 Hz
Sarcina de incalzire60W
Tip de încălzireBandă de urmărire încălzită și pre-izolata
MaterialPoliester
Fază1
Voltaj120V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85

Detalii produs:

Această jachetă izolată încălzită este accesoriul perfect pentru a menține apa călduță conform ANSI la temperaturi de funcționare de până la -30 °F (-34 °C). Se potrivește rapid peste modelul Hughes 10GFEW OptiWash? Stație de spălare a ochilor de 10 galoane. Design încălzit cu bandă de urmărire cu cerințe electrice de 120 V, 60/50 Hz, include un cablu de alimentare de 10 ft cu mufă GFCI certificată UL, certificată CSA. Jacheta poate fi folosita in climate reci sau calde, este simplu de pus sau de scos OptiWash? stație de spălare a ochilor. Apa de ochi se vinde separat.

Caracteristici:

  • Termostatul aprobat UL controlează temperatura și oferă protecție împotriva supraîncălzirii
  • Protejat la îngheț până la -30 °F (-34 °C), temperatura menținută este de 68 °C - 77?F (20? - 25?C)
  • Instalat rapid pe OptiWash?, folosind elemente de fixare cu cârlig și buclă și șnururi
  • Jacheta izolată ajută la menținerea apei calde în climatele calde
  • Spălarea ochilor se activează cu ușurință trăgând brațul de activare portocaliu în poziția deschisă

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
Jachetă încălzită JUSTRITE 10GFEW-BLKT, spălare pentru ochi, alimentată prin gravitate, 10 galoane | CH6GBY 10GFEW-BLKT10 gal.€660.77
RFQ
Jachetă încălzită JUSTRITE 16GFEW-BLKT, spălătorie de ochi cu alimentare gravitațională, 16 galoane | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L€754.24
RFQ
Jachetă încălzită JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT, spălătorie de ochi cu alimentare gravitațională, dop, 16 galoane | CH6GCQ 16GFEW-BLKT-HT10 gal.€4,555.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE Jachetă încălzită 10GFEW-BLKT-HT, spălătorie pentru ochi, alimentată prin gravitație, dop, 10 galoane
€2,214.83 /unitate