JUSTRITE 26460 Panou de barieră fonică de bază, dimensiune 4 x 6 picioare | CH6GER

JUSTRITE 26460 Panou de barieră fonică de bază, dimensiune 4 x 6 picioare

Element: CH6GER Model: 26460
€1,041.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBarieră
Rezistență chimicăImpermeabil la apă, rezistă la majoritatea acizilor, rezistă la majoritatea solvenților, rezistă la praf, rezistă la grăsimi
CuloriGri
Adâncimea exterioară1"
Înălțimea exterioară60 "
Lățimea exterioară72 "
finalizareaAcoperit din PVC
Include(1) Panou de 4 ft. x 6 ft
MaterialPoliester
Temp. Gamă-40 Deg. până la 180 de grade. F

Detalii produs:

QuietSite? Noise Barriers combat noise pollution by absorbing and reflecting the sounds. These sound barriers can reduce the perceived noise level (dBA) by up to half. Which is equivalent of changing the perceived sound of a 90 lb. jackhammer breaking up concrete, to the dBA to that of a household blender. Noise in the workplace (occupational noise) not only poses a safety risk to work crews, but also affects the public near job sites. These noise barriers can be used to control the noise in multiple application including on a construction site and are effective in controlling the noise and allow compliance based on the state or local noise ordinance. The 4'X6' basic noise reduction barrier panel include brass eyelet grommets which allows you to easily attach the panel to a frame, fence or scaffolding. These noise barriers can easily be linked together to create a customer barrier wall size. These are light enough that one person can easily assemble the panel.

Caracteristici:

  • Unique acoustic core absorbs noise and vinyl outer layer reflects noise
  • Design pliabil pentru transport și depozitare ușor de portat
  • Rezistent la foc: Îndeplinește NFPA 701 Metoda 1
  • Protejat UV, rezistent la apă și durabil pentru a rezista la intemperii

Variante de produs

ProdusModelIncludeArticolMărimeaPreț
JUSTRITE 26462 Panou de sunet premium, barieră, dimensiune 4 X 6 picioare | CH6GET 26462-Bariera de zgomot4 ft x 6 ft.€1,218.99
RFQ
JUSTRITE 26464 Panou de barieră fonică de bază, dimensiune 4 x 8 picioare | CH6GEV 26464(1) Panou de 4 ft. x 8 ftBarieră-€1,107.35
RFQ
JUSTRITE 26466 Panou de sunet premium, barieră, dimensiune 4 X 8 picioare | CH6GEW 26466-Bariera de zgomot4 ft x 8 ft.€1,363.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26460 Panou de barieră fonică de bază, dimensiune 4 x 6 picioare
€1,041.43 /unitate