Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 26770 Cap de înlocuire pentru afumător, plastic, roșu | CD8CFC

JUSTRITE 26770 Cap de înlocuire pentru afumător, plastic, roșu

În stoc
Articol: CD8CFC Model: 26770

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€56.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de recipient pentru țigări
CuloriRoșu
Adâncime8"
Înălţime11 "
Materialpolietilenă
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capul de înlocuire pentru afumător pentru sarcini grele (modelul 26770) este grozav pentru a avea la îndemână în caz de urgență. Poate fi folosit cu cutii de cutie de rezistență Justrite 26810R și 26811R. Acest topper din polietilenă ignifug este o parte esențială a scrumierei, deoarece descurajează gunoiul nedorit și atrage gunoiul de țigări cu grafica sa turnată. De asemenea, minimizează preaplinul de ploaie și disipează căldura degajată de orice fund aprins. Nu sunt necesare unelte pentru a detașa și reatașa.

Caracteristici:

  • Fabricat din polietilenă ignifugă
  • Simplu și ușor de detașat și reatașat
  • Minimizează fluxul de ploaie în cutia de muc de țigară rezistentă
  • Grafica turnată atrage gunoiul de țigări

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26770 Cap de înlocuire pentru afumător, plastic, roșu
€56.94 /unitate