Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 268505 Kit cablu de ancorare metalic cu lacăt | AA6QWH 14N881

JUSTRITE 268505 Kit cablu de ancorare metalic cu lacăt

În stoc
Element: AA6QWH Model: 268505Crucea Ref: 14N881
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
€111.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu de ancorare
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7312107000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de cabluri de ancorare cu lacăt (modelul 268505) oferă un plus de securitate pentru încetarea focului pentru fumător? scrumieră, împiedicând oamenii să o deschidă fără permisiune și să adauge deșeuri nedorite. De asemenea, poate fi folosit pentru a oferi o stabilitate suplimentară în timpul vremii severe, cum ar fi vânturile puternice sau furtunile. Acest kit poate fi atașat la scrumieră prin legarea unui capăt al cablului de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașând capătul cablului și lacătul la o crestătură de prindere de la bază.

Caracteristici:

  • Se potrivește cu Încetarea focului original, de elită și personal pentru fumători?
  • Ajută la crearea unei stabilități suplimentare pe vreme severă
  • Oferă un plus de securitate pentru a preveni manipularea

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 268505 Kit cablu de ancorare metalic cu lacăt
€111.25 /unitate