JUSTRITE 27260 Rezervor de clătire cu două camere, 18 galoane, capac cu auto-închidere acționat cu piciorul, 2 dopuri, oțel, roșu | AD2EGU 3NPX7

JUSTRITE 27260 Rezervor de clătire cu două camere, 18 galoane, capac cu auto-închidere acționat cu piciorul, 2 dopuri, oțel, roșu

În stoc
Articol: AD2EGU Model: 27260Crucea Ref: 3NPX7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,101.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de clătire cu cameră twin
Capacitate18 gal.
CuloriRoșu
Adâncime16 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime12 "
MaterialOţel
Tip montareEtaj permanent
Cantitatea de paleți2
Lăţime35.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.09
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rezervoarele de clătire cu două camere permit lucrătorilor să îndepărteze murdăria grea pe o parte și să facă clătirea finală cu solvent curat pe cealaltă parte. Alte caracteristici de construcție sunt aceleași ca și rezervorul de clătire pe podea cu o singură cameră. Fiecare cameră are propriul dop de scurgere de 3/4". Rezervoarele sunt împărțite uniform în secțiuni din stânga și din dreapta.

Caracteristici:

  • Camere de clătire duble
  • Stand convenabil sau așezat
  • Capac cu auto-închidere acționat de pedală

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLăţimePreț
JUSTRITE 27140 Rezervor de clătire cu două camere, 8 galoane, capac cu auto-închidere acționat cu piciorul, 2 dopuri, oțel, roșu | AD2EGT 3NPX6 271408 gal.32.75 "24 "€1,965.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 27260 Rezervor de clătire cu două camere, 18 galoane, capac cu auto-închidere acționat cu piciorul, 2 dopuri, oțel, roșu
€2,101.55 /unitate