Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 27601 Rezervor de scufundare, de bancă, 1 galon, capac manual cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGV JUT27601RD

JUSTRITE 27601 Rezervor de scufundare, de bancă, 1 galon, capac manual cu legătură fuzibilă, oțel, roșu

În stoc
Element: AD2EGV Model: 27601Ref. cruce: JUT27601RD
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
€226.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de scufundare
Capacitate1 gal.
CuloriRoșu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime5.5 "
MaterialOţel
Tip montareO bancă
În afara Dia.9.375 "
Cantitatea de paleți108

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Utilizați pentru curățarea pieselor și subansamblurilor în care volumul de lucru nu garantează un rezervor de clătire mai mare. Dimensiunea portabilă se potrivește cerințelor de producție în schimbare. Capacele rezervorului de scufundare rămân deschise pentru un acces convenabil; mecanismul de auto-închidere și legătura fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) pentru a închide capacul rapid în caz de incendiu.

Caracteristici:

  • Soluție portabilă și sigură pentru curățarea pieselor
  • Capacul rămâne deschis pentru un acces convenabil
  • Auto-închidere în caz de incendiu

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 27606 Rezervor de scufundare pentru piesa de curățare, de bancă, 5 galoane, oțel, galben | AA4ZVQ JUT27606YL 276065 gal.Galben13 "13.75 "€315.23
JUSTRITE 27618 Rezervor de scufundare pentru piesa de curățare, de bancă, 8 galoane, oțel, galben | AA4ZVT JUT27618YL 276188 gal.Galben14.25 "15.625 "€389.49
JUSTRITE 27605 Rezervor de scufundare pentru piesa de curățare, de bancă, 5 galoane, capac manual cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AC8JWG JUT27605RD 276055 gal.Roșu13 "13.75 "€317.13
JUSTRITE 27603 Rezervor de scufundare, de bancă, 3-1/2 galoane, capac manual cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AE3BCD 5AM93 276033.5 gal.Roșu11.25 "11.375 "€323.66
JUSTRITE 27608 Rezervor de scufundare, de bancă, 8 galoane, capac manual cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AE7UFM JUT27608RD 276088 gal.Roșu14.25 "15.625 "€396.75
JUSTRITE 27602 Rezervor de scufundare, de bancă, 2 galoane, capac manual cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AE7WEU JUT27602RD 276022 gal.Roșu10 "9.375 "€248.80
JUSTRITE 27611 Rezervor de scufundare, 1 galon, capac manual cu legătură fuzibilă, oțel, galben | CD8CFL JUT27611YL 276111 gal.Galben5.5 "9.375 "€189.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 27601 Rezervor de scufundare, de bancă, 1 galon, capac manual cu legătură fuzibilă, oțel, roșu
€226.31 /unitate