JUSTRITE 27713 Rezervor de spălare cu coș, de bancă, 3-1/2 galoane, capac cu auto-închidere, legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGH 3NPW6

JUSTRITE 27713 Rezervor de spălare cu coș, de bancă, 3-1/2 galoane, capac cu auto-închidere, legătură fuzibilă, oțel, roșu

În stoc
Element: AD2EGH Model: 27713Crucea Ref: 3NPW6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€574.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălați rezervorul cu coș
Capacitate3.5 gal.
CuloriRoșu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime13 "
MaterialOţel
Tip montareO bancă
În afara Dia.13.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rezervoarele de spălare sunt proiectate pentru a simplifica curățarea pieselor mici. Un coș integral pentru piese facilitează spălarea rapidă a cantităților de piese mici. Atât cutia, cât și coșul sunt fabricate din oțel rezistent de calibrul 24, acoperit fără plumb. După curățare, coșul este poziționat în partea de sus a rezervorului pentru a permite scurgerea solventului. Capacul este echipat cu un mecanism de auto-închidere și o legătură fuzibilă care se topește la 165 °F (74 °C) pentru a închide capacul în caz de incendiu.

Caracteristici:

  • Simplificați curățarea pieselor mici
  • Portabil
  • Capac cu auto-inchidere
  • Calibru 24

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 27711 Rezervor de spălare cu coș, de bancă, 1 galon, capac cu auto-închidere cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGW 3NPX9 277111 gal.Roșu10 "9.375 "€499.77
JUSTRITE 27712 Rezervor de spălare cu coș, de bancă, 2 galoane, capac cu auto-închidere cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.Roșu11.25 "11.375 "€652.54
JUSTRITE 27716 Rezervor de spălat cu coș, de bancă, 6 galoane, capac cu auto-închidere cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGY 3NPY2 277166 gal.Roșu14.25 "15.625 "€695.56
JUSTRITE 27811 Rezervor de spălare cu coș, 1 galon, capac cu auto-închidere cu legătură fuzibilă, oțel, galben | CD8CFP 278111 gal.Galben10 "9.375 "€428.67
JUSTRITE 27812 Rezervor de spălare cu coș, 2 galoane, capac cu auto-închidere cu legătură fuzibilă, oțel, galben | CD8CFQ 278122 gal.Galben11.25 "11.375 "€508.07
JUSTRITE 27813 Rezervor de spălat cu coș, 11 galoane, capac cu auto-închidere cu legătură fuzibilă, oțel, galben | CD8CFR 278133.5 gal.Galben13 "13.75 "€513.40
JUSTRITE 27816 Rezervor de spălare cu coș, 6 galoane, capac cu auto-închidere cu legătură fuzibilă, oțel, galben | CD8CFT 278166 gal.Galben14.25 "15.625 "€554.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 27713 Rezervor de spălare cu coș, de bancă, 3-1/2 galoane, capac cu auto-închidere, legătură fuzibilă, oțel, roșu
€574.47 /unitate