Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28151 Kit suport de perete cu conector din inox | AC3EUT 2RYJ4

JUSTRITE 28151 Kit suport de perete cu conector din inox

În stoc
Element: AC3EUT Model: 28151Crucea Ref: 2RYJ4

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€1,080.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet suport
CuloriSilver
Înălţime5"
MaterialOţel inoxidabil
TipCu conector din inox
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de suport de perete de la distanță este ideal pentru aplicațiile care utilizează filtrul coalescent/carbon. În condiții obișnuite, aceste filtre HPLC pot fi atașate direct la fitingul de eliberare a vaporilor de pe un recipient de eliminare HPLC. Acolo unde spațiul este limitat, poate fi necesar să localizați filtrul într-o locație îndepărtată, lângă recipientul de eliminare, cum ar fi un perete din spate. Acest set de suporturi accesorii este ideal pentru astfel de circumstanțe. Este alcătuit dintr-un suport din oțel inoxidabil Nr. 5 cu o înălțime de 304" cu un fiting mamă cu deconectare rapidă și două șuruburi de montare autofiletante. Fitingul de deconectare are o supapă pentru a oferi un sistem sigur, complet închis, care împiedică eliberarea vaporilor la înlocuirea filtrelor. Fitinguri găzduiește tuburi de 3/8" OD (10 mm), neincluse.

Caracteristici:

  • Ideal pentru aplicații care utilizează filtrul coalescent/carbon
  • Împiedică eliberarea vaporilor la înlocuirea filtrelor

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Kit suport de perete JUSTRITE 28150 cu conector din prolipropilenă | AC3EUR 2RYJ3 28150Oțel inoxidabil, polipropilenă€198.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28151 Kit suport de perete cu conector din inox
€1,080.22 /unitate