Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28188 Fiting de compresie pentru țevi cu perete dur, cu manșoane, 1/16 inch dia., pachet de 6 | AC3EUX JCN28188BU

JUSTRITE 28188 Fiting de compresie pentru țevi cu perete dur, cu ghimpe, 1/16 inch dia., pachet de 6

În stoc
Articol: AC3EUX Model: 28188Ref. cruce: JCN28188BU

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€200.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacord pentru tuburi
CuloriAlbastru
Lungime0.75 "
MaterialRășină
În afara Dia.0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9032906080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Fitingurile de compresie, vândute în seturi de șase, găzduiesc dimensiunea tubului cu perete dur de 1/16 inch OD. Fitingurile au o lungime de aproximativ 1" (25 mm) și sunt fabricate din ETFE (etilen tetrafluoretilenă), un plastic pe bază de fluor. Acestea includ manșoane pentru o potrivire prin compresie pe linia de deșeuri.

Caracteristici:

  • Vândut în seturi de șase
  • Includeți ferule pentru potrivirea prin compresie pe linia de deșeuri

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
JUSTRITE 28189 Fiting de compresie pentru tuburi cu perete dur, cu ghile, 1/8 inch dia., pachet de 6 | AC3EUY JCN28189GN 28189-0.75 "Rășină€204.84
JUSTRITE 28121 Fiting de compresie pentru tuburi cu ghile pentru colector poli HPLC, 2 mm, pachet de 6 | CH6GFE JCN28121YL 28121-0.75 "ETFE€125.68
JUSTRITE 28122 Fiting de compresie pentru tuburi cu ghile pentru colector poli HPLC, 2.5 mm, pachet de 6 | CH6GFF JCN28122OR 28122-0.75 "ETFE€125.68
JUSTRITE 28123 Fiting de compresie pentru tuburi cu ghile pentru colector poli HPLC, 3 mm, pachet de 6 | CH6GFG JCN28123RD 28123-0.75 "ETFE€125.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28188 Fiting de compresie pentru țevi cu perete dur, cu ghimpe, 1/16 inch dia., pachet de 6
€200.98 /unitate