JUSTRITE 28323 Berm portabil, 100 galoane, 50 inch dia. x 18.75 inci înălțime, galben | CD8CGX JEN28323YL

JUSTRITE 28323 Berm portabil, 100 galoane, 50 inch Dia. x 18.75 inci înălțime, galben

În stoc
Articol: CD8CGX Model: 28323Ref. cruce: JEN28323YL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€391.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPop-up Pool Plus
Capacitate100 gal.
CuloriGalben
Înălțimea exterioară18.75 "
Lungimea exterioară50 "
Lățimea exterioară50 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată3"
Lungime pliată24 "
Lățime pliată24 "
În interiorul adâncimii36 "
Înălțimea interioară18.8 "
Lățimea interioară36 "
MaterialȚesături
În afara Dia.50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS63079098990
Tara natalaUS

Detalii produs:

Piscina de tip pop-up Justrite 28323 este utilizată pentru izolarea deversărilor în caz de urgență, îndeplinește în același timp cele mai înalte standarde de siguranță și conformitate în setările comerciale și industriale

Caracteristici:

  • Piscina de tip pop-up Justrite 28323 are o țesătură acoperită cu PVC, oferind durabilitate și rezistență la diverse substanțe chimice, făcându-l potrivit pentru reținerea și gestionarea în siguranță a scurgerilor.
  • Este echipat cu un inel de spumă încorporat în partea superioară, care permite peretelui de reținere al piscinei să se ridice pe măsură ce nivelul lichidului crește, prevenind revărsarea și scăparea din zona de reținere a piscinei.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de stocare a piscinei pop-up Justrite 28323?

A. 100 de galoane.

Î. Cum instalez pool-ul pop-up Justrite 28323?

A.

  • Alegeți o suprafață plană care poate suporta greutatea piscinei pop-up și a lichidelor pe care le va conține. Asigurați-vă că locația este ușor accesibilă și în imediata apropiere a zonei potențiale de scurgere.
  • Scoateți piscina pop-up din geanta de depozitare și desfaceți-o în locația aleasă. Asigurați-vă că toate laturile piscinei sunt complet extinse și plane pe sol.
  • Dacă piscina pop-up vine cu o căptușeală, poziționați-o în interiorul piscinei, asigurându-vă că este atașată în siguranță și acoperă întreaga suprafață. Căptușeala oferă un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor sau scurgerilor.
  • Atașați suporturile de colț sau bretele pentru a asigura stabilitatea și pentru a preveni prăbușirea sau deplasarea piscinei în timpul utilizării.
  • Odată instalată piscina, testați-i stabilitatea aplicând o cantitate mică de presiune pe părțile laterale. Asigurați-vă că toate colțurile sunt bine fixate și că piscina rămâne stabilă și nivelată.

Î. Ce întreținere este necesară pentru piscina Pop-Up Justrite 28323?

A.

  • Curățați în mod regulat piscina pentru a îndepărta orice resturi, murdărie sau contaminanți care se pot acumula în timp. Utilizați un detergent ușor și apă pentru a curăța suprafața, apoi clătiți bine și lăsați-l să se usuce înainte de depozitare.
  • Inspectați în mod regulat piscina pop-up pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi tăieturi, rupturi sau înțepături. Dacă se detectează vreo deteriorare, reparați sau înlocuiți piscina după cum este necesar pentru a-i menține integritatea.
  • Când nu este folosită, depozitați piscina pop-up într-un loc curat și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme. Asigurați-vă că este pliat corespunzător și depozitat în punga originală de depozitare sau într-un recipient adecvat.
  • Dacă piscina dvs. pop-up include o căptușeală, inspectați-o în mod regulat pentru orice semne de uzură sau deteriorare. Înlocuiți căptușeala dacă este necesar pentru a asigura o reținere adecvată a lichidelor.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățime pliatăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 28319 Berm portabil, 20 galoane, 31 inch dia. x 11.75 inci înălțime, galben | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€334.35
JUSTRITE 28321 Berm portabil, 66 galoane, 46 inch dia. x 14 inci înălțime, galben | CD8CGW JEN28321YL 2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "€408.25
JUSTRITE 28325 Berm portabil, 150 galoane, 62 inchi dia. x 16 inci înălțime, galben | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€808.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28323 Berm portabil, 100 galoane, 50 inch Dia. x 18.75 inci înălțime, galben
€391.29 /unitate