Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28326 Ansamblu suport de blocare rigid de schimb, dimensiune 12 inchi | CH6GFM

JUSTRITE 28326 Ansamblu suport de blocare rigid de schimb, dimensiune de 12 inchi

În stoc
Articol: CH6GFM Model: 28326

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€54.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblare
Material de bazaNailon
CuloriNegru
Înălțimea exterioară2"
Lungimea exterioară13 "
Lățimea exterioară5"
Capacitate de încărcare11000 lbs.
Proprietățile materialuluiPutere mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

Kit Includes: Rigid-Lock high-strength nylon hub, Stainless steel wire upright support. Note: Only applicable for Rigid-Lock support models with integrated anchor points in hubs

Caracteristici:

  • Use to replace base / hub and wire support assembly for Rigid-Lock QuickBerm? Plus, Rigid-Lock QuickBerm?, and other Rigid-Lock products with a 12-inch wall

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
JUSTRITE 28295 Ansamblu suport de blocare rigid de schimb, dimensiune 8 inch | CH6GFK 28295Silver€63.66
JUSTRITE 28296 Ansamblu suport de blocare rigid de schimb, dimensiune 8 inchi, pachet de 5 | CH6GFL 28296Silver€180.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28326 Ansamblu suport de blocare rigid de schimb, dimensiune de 12 inchi
€54.68 /unitate