JUSTRITE 28400 Berm de scurgere, 2 picioare lungime x 2 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben | AG3EAM JEN28400YL

JUSTRITE 28400 Berm de scurgere, 2 picioare lungime x 2 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben

În stoc
Articol: AG3EAM Model: 28400Ref. cruce: JEN28400YL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarsă Berm
Capacitate10 gal.
CuloriGalben
Lungimea exterioară36 "
Lățimea exterioară38 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată4"
Lungime pliată30 "
Lățime pliată30 "
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară36 "
Lățimea interioară36 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS63079098990

Detalii produs:

Opriți rapid scurgerile și scurgerile minore în timpul depozitării temporare a tamburilor, pieselor de mașini, bateriilor și echipamentelor. Țesătura ușoară EnGuard?I, acoperită cu PVC oferă o rezistență largă la UV și la substanțe chimice. Ancorați berma la locul lor folosind ochiurile din alamă din fiecare colț. Mizele de ancorare nu sunt incluse. Comandați grătare opționale pentru a menține produsele și mașinile deasupra fluidelor. Ajută la conformitatea cu EPA pentru prevenirea scurgerilor (SPCC).

Caracteristici:

  • Sistemul compact și flexibil de izolare a scurgerilor se instalează instantaneu în magazin sau câmp
  • Nu necesită asamblare - pur și simplu desfaceți și utilizați
  • Pereții laterali din spumă de uretan înveliți oferă acces ușor prin rulare fără a fi nevoie de o rampă
  • Pereții se ridică rapid la loc, fără pierderi de memorie
  • Ajută la conformitatea cu reglementările EPA SPCC

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățime pliatăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 28402 Berm de scurgere, 2 picioare lungime x 4 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben | AG3EAN JEN28402YL 2840220 gal.16 "60 "4"60 "36 "€915.22
JUSTRITE 28404 Berm de scurgere, 2 picioare lungime x 8 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben | AG3EAP JEN28404YL 2840440 gal.28 "96 "4"-24 "€1,131.89
JUSTRITE 28406 Berm de scurgere, 4 picioare lungime x 4 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben | AG3EAQ JEN28406YL 2840640 gal.20 "48 "4"-48 "€1,125.43
JUSTRITE 28408 Berm de scurgere, 4 picioare lungime x 6 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben | AG3EAR JEN28408YL 2840860 gal.24 "-4"72 "48 "€1,206.29
JUSTRITE 28410 Berm de scurgere, 4 picioare lungime x 8 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben | AG3EAT JEN28410YL 2841080 gal.36 "96 "4"-48 "€1,300.07
JUSTRITE 28412 Berm de scurgere, 6 picioare lungime x 6 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben | AG3EAU JEN28412YL 2841290 gal.38 "-4"72 "72 "€1,356.66
JUSTRITE 28414 Berm de scurgere, 2 picioare lungime x 2 picioare lățime x 2 inci înălțime, galben | AG3EAV JEN28414YL 284145 gal.30 "-2"24 "24 "€447.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28400 Berm de scurgere, 2 picioare lungime x 2 picioare lățime x 4 inci înălțime, galben
€30.60 /unitate