Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT3 1445 2w G3 1/2 14.4v - Pachet De 10 | AB9VJC

LUMAPRO 2FLT3 Miniature Lamp 1445 2w G3 1/2 14.4v - Pack Of 10

În stoc
Articol: AB9VJC Model: 2FLT3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie2000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras135mA
Lumeni inițiali9
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1445
Voltaj14.4
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U519 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB 21U5191000 ore-Automotive531.71€2.34
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U613 1445 G3 1/2 14.4v - Pachet De 2 | AB6JYZ 21U6132000 ore-Automotive14452.72€3.91
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMJ3 53 1.73w G3 1/2 14.4v - Pachet De 10 | AB9VPM 2FMJ31000 ore120mAScop general531.710€9.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FLT3 Miniature Lamp 1445 2w G3 1/2 14.4v - Pack Of 10
€9.74 /ambalaj