Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U613 1445 G3 1/2 14.4v - Pachet De 2 | AB6JYZ

LUMAPRO 21U613 Lampă miniaturală 1445 G3 1/2 14.4v - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB6JYZ Model: 21U613
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
€3.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie2000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial1445
Voltaj14.4
Watts2.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U519 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB 21U5191000 ore-Automotive531.71€2.34
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT3 1445 2w G3 1/2 14.4v - Pachet De 10 | AB9VJC 2FLT32000 ore135mAScop general1445210€9.74
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMJ3 53 1.73w G3 1/2 14.4v - Pachet De 10 | AB9VPM 2FMJ31000 ore120mAScop general531.710€9.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U613 Lampă miniaturală 1445 G3 1/2 14.4v - Pachet de 2
€3.91 /ambalaj