BUSSMANN 5 x 20 mm Siguranțe din sticlă și ceramică: Seria S501


Filtru
Material corp: Ceramică , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 5mm , Element: Singur , Funcțional egal cu: 219 , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 1.5kA la 250 VAC , Lungime: 20ft , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 250 VAC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
S501-2.5-R
2.55€44.55
A
S501-2-R
2A5€43.77
A
S501-3.15-R
3-15 / 100A5€46.47
A
S501-4-R
4A5€41.96
A
S501-5-R
5A5€46.82
A
S501-6.3-R
6-3 / 10A5€64.67
A
S501-8-R
8A5€48.06
A
S501-10-R
10A5€53.73
A
S501-50-R
50mA5€57.60
A
S501-63-R
63mA5€57.54
A
S501-80-R
80mA5€58.49
A
S501-100-R
100mA5€51.46
A
S501-125-R
125mA5€42.09
A
S501-160-R
160mA5€51.06
A
S501-200-R
200mA5€50.82
A
S501-250-R
250mA5€51.06
A
S501-500-R
500mA5€44.48
A
S501-800-R
800mA5€49.76

5 x 20 mm Siguranțe din sticlă și ceramică: Seria S501

Siguranțele Bussmann din sticlă și ceramică sunt siguranțe cu acțiune rapidă și cu capacitate de rupere redusă, concepute pentru protecția la supracurent a circuitelor electronice. Aceste tuburi ceramice sunt prevăzute cu capace placate cu argint (50 mA - 400 mA) și nichelate (500 mA - 10 A) cu cabluri axiale opționale pentru instalarea prin orificiu. Alegeți dintr-o gamă de siguranțe Bussmann din sticlă și ceramică disponibile cu valori nominale de 100 mA, 10 A, 125 mA, 160 mA pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?