Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta BUSSMANN S501-250-R 250ma S501 250vac - Pachet De 5 | AB8WTW 2AAK2

BUSSMANN S501-250-R Siguranță 250ma S501 250vac - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB8WTW Model: S501-250-RCrucea Ref: 2AAK2
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
€51.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cu219
Amplificatoare cu siguranță250mA
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1.5kA la 250 VAC
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN S501-100-R 100ma S501 250vac - Pachet De 5 | AB3XUZ 1VXR2 S501-100-R100mA5€51.46
Siguranta BUSSMANN S501-10-R 10a S501 250vac - Pachet De 5 | AB3XVA 1VXR3 S501-10-R10A5€53.72
Siguranta BUSSMANN S501-125-R 125ma S501 250vac - Pachet De 5 | AB3XVB 1VXR4 S501-125-R125mA5€42.08
Siguranta BUSSMANN S501-160-R 160ma S501 250vac - Pachet De 5 | AB3XVC 1VXR5 S501-160-R160mA5€51.06
Siguranta BUSSMANN S501-2.5-R 2-1/2a S501 250vac - Pachet De 5 | AB3XVE 1VXR7 S501-2.5-R2.55€44.55
Siguranta BUSSMANN S501-200-R 200ma S501 250vac - Pachet De 5 | AB8WTV 2AAK1 S501-200-R200mA5€50.82
BUSSMANN S501-2-R Siguranță 2a S501 250vac - Pachet De 5 | AB8WTX 2AAK3 S501-2-R2A5€43.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN S501-250-R Siguranță 250ma S501 250vac - Pachet de 5
€51.06 /ambalaj